C4 AD SKA 40X30 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit DIN 69871 Form AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1556
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1556
    EAN / GTIN 7291075331042
    Herstellernummer 4510333

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 30 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Bunddurchmesser (DF) 63.55 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 98.4 mm
    • Kraglänge (LPR) 30 mm
    • Schaftlänge (LS) 68.4 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb